Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Vezel afdichtingsplaat NOVAPRESS BASIC 1500x1500x5

  • ERIKS:10017437
Image 1
Opslaan in lijst

€ 594,34/ stukexcl. btw

€ 719,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FRENZELIT
Serie
NOVAPRESS
Type
BASIC
Dikte
5 mm
Lengte
1500 mm
Breedte
1500 mm
Kleur
Oranje
Anti-kleeflaag
Ja
Temperatuurgebied
van -50 tot 150 °C
Max. druk
85 bar
Materiaal binder
NBR
Dichtheid
1.7 g/cm³