€ 164,43/ stukexcl. btw
€ 198,96incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FRENZELIT |
Serie | NOVAPRESS |
Type | BASIC |
Dikte | 1.5 mm |
Lengte | 1500 mm |
Breedte | 1500 mm |
Kleur | Oranje |
Anti-kleeflaag | Ja |
Temperatuurgebied | van -50 tot 150 °C |
Max. druk | 85 bar |
Materiaal binder | NBR |
Dichtheid | 1.7 g/cm³ |