Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Vezel afdichtingsplaat NOVAPRESS BASIC 1500x1500x0.5

  • ERIKS:10017431
Image 1
Opslaan in lijst

€ 85,66/ stukexcl. btw

€ 103,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/06/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FRENZELIT
Serie
NOVAPRESS
Type
BASIC
Dikte
0.5 mm
Lengte
1500 mm
Breedte
1500 mm
Kleur
Oranje
Anti-kleeflaag
Ja
Temperatuurgebied
van -50 tot 150 °C
Max. druk
85 bar
Materiaal binder
NBR
Dichtheid
1.7 g/cm³