€ 539,10/ stukexcl. btw
€ 652,31incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FRENZELIT |
Serie | NOVAPRESS |
Type | 815 |
Dikte | 2.5 mm |
Lengte | 1500 mm |
Breedte | 1500 mm |
Kleur | Groen/beige |
Anti-kleeflaag | Nee |
Temperatuurgebied | van -50 tot 150 °C |
Max. druk | 50 bar |
Materiaal binder | NBR |
Dichtheid | 1.35 g/cm³ |