Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Vezel afdichtingsplaat NOVAFORM SK 1500x1000x1.5

  • ERIKS:10017318
Image 1
Zoekt u een andere afmeting of vorm? Neem contact met ons op!
Opslaan in lijst

€ 273,60/ stukexcl. btw

€ 331,06incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FRENZELIT
Serie
NOVAFORM
Type
SK
Aantal inlagen
1
Dikte
1.5 mm
Lengte
1500 mm
Breedte
1000 mm
Kleur
Grijs
Anti-kleeflaag
Nee
Materiaal inlage
Staal
Uitvoering inlagen
Metaalgaas
Temperatuurgebied
van -40 tot 450 °C
Max. druk
6 bar
Materiaal binder
NBR
Dichtheid
1.9 g/cm³
Dikte inlage
0.5 mm