€ 229,95/ stukexcl. btw
€ 278,24incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FRENZELIT |
Serie | NOVAFORM |
Type | SK |
Aantal inlagen | 1 |
Dikte | 1.2 mm |
Lengte | 1500 mm |
Breedte | 1000 mm |
Kleur | Grijs |
Anti-kleeflaag | Nee |
Materiaal inlage | Staal |
Uitvoering inlagen | Metaalgaas |
Temperatuurgebied | van -40 tot 450 °C |
Max. druk | 6 bar |
Materiaal binder | NBR |
Dichtheid | 1.9 g/cm³ |
Dikte inlage | 0.5 mm |