€ 7,82/ stukexcl. btw
€ 9,46incl. btw
19 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FRENZELIT |
Serie | NOVAPRESS |
Type | MULTI |
Met felsrand | Nee |
Buitendiameter | 55 mm |
Binnendiameter | 45 mm |
Dikte | 2 mm |
Materiaal binder | NBR |
Kleur | Blauw |
Anti-kleeflaag | Ja |
Temperatuurgebied | van -100 tot 250 °C |
Max. druk | 100 bar |
Dichtheid | 1.6 g/cm³ |