Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Pakkingsring voor ronde kijkglas NOVAPRESS MULTI 100x85x2

  • ERIKS:10057830
Image 1
Pakkingmateriaal: Novapress Multi.
Opslaan in lijst

€ 5,74/ stukexcl. btw

€ 6,95incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FRENZELIT
Serie
NOVAPRESS
Type
MULTI
Met felsrand
Nee
Buitendiameter
100 mm
Binnendiameter
85 mm
Dikte
2 mm
Materiaal binder
NBR
Kleur
Blauw
Anti-kleeflaag
Ja
Temperatuurgebied
van -100 tot 250 °C
Max. druk
100 bar
Dichtheid
1.6 g/cm³