Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Pakking Isotherm 800 25m 25x25

  • ERIKS:11281467
Image 1
Vierkant gevlochten Isotherm 800, gebaseerd op gemodificeerdglasvezel . Bestand tegen een temperatuur van 700 ° C, met pieken bij 800 ° C.Geschikt voor het afdichten en thermische isolatie van ovens, seal deuren van autoclaven, etc. Verkocht in complete rollen. Ideaal voor het vervangen van fiber producten glas en keramische vezels.
Opslaan in lijst

€ 605,00/ stukexcl. btw

€ 732,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FRENZELIT
Serie
Isotherm
Max. temperatuur
700 °C
Vorm
Vierkant
Breedte
25 mm
Kleur
Groen
Rollengte
25
Materiaal
isoTHERM