Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Pakking Isotherm 800 200m 6x6

  • ERIKS:11018265
Image 1
Vierkant gevlochten Isotherm 800, gebaseerd op gemodificeerdglasvezel . Bestand tegen een temperatuur van 700 ° C, met pieken bij 800 ° C.Geschikt voor het afdichten en thermische isolatie van ovens, seal deuren van autoclaven, etc. Verkocht in complete rollen. Ideaal voor het vervangen van fiber producten glas en keramische vezels.
Opslaan in lijst

€ 685,00/ stukexcl. btw

€ 828,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FRENZELIT
Serie
Isotherm
Type
Isotherm 800
Max. temperatuur
700 °C
Vorm
Vierkant
Breedte
6 mm
Kleur
Groen
Rollengte
200
Materiaal
isoKERAM