Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Mangatpakking NovaSEAL® OV 450x350x25x10

  • ERIKS:11054014
Image 1
Opslaan in lijst

€ 153,50/ stukexcl. btw

€ 185,74incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FRENZELIT
Serie
NovaSEAL®
Type
OV
Materiaal
Grafiet
Binnenlengte
450 mm
Binnenbreedte
350 mm
Pakkingbreedte
25 mm
Dikte
10 mm