Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Mangatpakking NovaSEAL® OV 420x320x25x10

  • ERIKS:11054013
Image 1
Opslaan in lijst

€ 130,00/ stukexcl. btw

€ 157,30incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FRENZELIT
Serie
NovaSEAL®
Type
OV
Materiaal
Grafiet
Binnenlengte
420 mm
Binnenbreedte
320 mm
Pakkingbreedte
25 mm
Dikte
10 mm