Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Mangatpakking NovaSEAL® OV 410x310x25x10

  • ERIKS:11053860
Image 1
Opslaan in lijst

€ 141,50/ stukexcl. btw

€ 171,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FRENZELIT
Serie
NovaSEAL®
Type
OV
Materiaal
Grafiet
Binnenlengte
410 mm
Binnenbreedte
310 mm
Pakkingbreedte
25 mm
Dikte
10 mm