Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Mangatpakking NovaSEAL® OV 375x275x25x8

  • ERIKS:13248894
Image 1
Opslaan in lijst

€ 95,60/ stukexcl. btw

€ 115,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FRENZELIT
Serie
NovaSEAL®
Type
OV
Materiaal
Grafiet
Binnenlengte
375 mm
Binnenbreedte
275 mm
Pakkingbreedte
25 mm
Dikte
8 mm