Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Mangatpakking NovaSEAL® OV 350x250x25x10

  • ERIKS:13633805
Image 1
Opslaan in lijst

€ 101,00/ stukexcl. btw

€ 122,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FRENZELIT
Serie
NovaSEAL®
Type
OV
Materiaal
Grafiet
Binnenlengte
350 mm
Binnenbreedte
250 mm
Pakkingbreedte
25 mm
Dikte
10 mm