Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Mangatpakking NovaSEAL® OV 310x210x25x10

  • ERIKS:11143470
Image 1
Opslaan in lijst

€ 96,20/ stukexcl. btw

€ 116,40incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FRENZELIT
Serie
NovaSEAL®
Type
OV
Materiaal
Grafiet
Binnenlengte
310 mm
Binnenbreedte
210 mm
Pakkingbreedte
25 mm
Dikte
10 mm