Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Mangatpakking NovaSEAL® OV 300x200x25x10

  • ERIKS:11053857
Image 1
Opslaan in lijst

€ 94,60/ stukexcl. btw

€ 114,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FRENZELIT
Serie
NovaSEAL®
Type
OV
Materiaal
Grafiet
Binnenlengte
300 mm
Binnenbreedte
200 mm
Pakkingbreedte
25 mm
Dikte
10 mm