Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Mangatpakking NovaSEAL® OV 240x170x20x8

  • ERIKS:11232808
Image 1
Opslaan in lijst

€ 63,80/ stukexcl. btw

€ 77,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FRENZELIT
Serie
NovaSEAL®
Type
OV
Materiaal
Grafiet
Binnenlengte
240 mm
Binnenbreedte
170 mm
Pakkingbreedte
20 mm
Dikte
8 mm