Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Mangatpakking NovaSEAL® OV 165x115x15x8

  • ERIKS:11054015
Image 1
Opslaan in lijst

€ 39,20/ stukexcl. btw

€ 47,43incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FRENZELIT
Serie
NovaSEAL®
Type
OV
Materiaal
Grafiet
Binnenlengte
165 mm
Binnenbreedte
115 mm
Pakkingbreedte
15 mm
Dikte
8 mm