Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Mangatpakking NovaSEAL® OV 150x100x15x8

  • ERIKS:11053855
Image 1
Opslaan in lijst

€ 41,50/ stukexcl. btw

€ 50,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FRENZELIT
Serie
NovaSEAL®
Type
OV
Materiaal
Grafiet
Binnenlengte
150 mm
Binnenbreedte
100 mm
Pakkingbreedte
15 mm
Dikte
8 mm