Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Mangatpakking NovaSEAL® OV 120x90x15x8

  • ERIKS:11126795
Image 1
Opslaan in lijst

€ 33,80/ stukexcl. btw

€ 40,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FRENZELIT
Serie
NovaSEAL®
Type
OV
Materiaal
Grafiet
Binnenlengte
120 mm
Binnenbreedte
90 mm
Pakkingbreedte
15 mm
Dikte
8 mm