Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Mangatpakking NovaSEAL® OV 120x80x12x8

  • ERIKS:11159051
Image 1
Opslaan in lijst

€ 30,90/ stukexcl. btw

€ 37,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FRENZELIT
Serie
NovaSEAL®
Type
OV
Materiaal
Grafiet
Binnenlengte
120 mm
Binnenbreedte
80 mm
Pakkingbreedte
12 mm
Dikte
8 mm