Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Isoplan 1000 "GREENLINE" 1000x1000x4

  • ERIKS:11144001
Image 1
Plaat semi-harde isolatie op basis van biologisch afbreekbare vezels. Dit vervangt de 750 en 1100. Isoplan thermische weerstand tot 1100 ° C. niet-geleidend materiaal voor thermische isolatie van de branders, oven deuren etc.
Opslaan in lijst

€ 58,86/ stukexcl. btw

€ 71,22incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FRENZELIT
Serie
ISOPLAN 1000
Type
GREENLINE
Dikte
4 mm
Lengte
1000 mm
Breedte
1000 mm
Warmtegeleidingscoëfficiënt
0.13
Zelfklevend
Ja