Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Grafiet flensafdichting NOVAPHIT SSTC XP PN25 DN450 3mm EN 1514-1 IBC Raised face

  • ERIKS:13511734
Image 1
Opslaan in lijst

€ 82,80/ stukexcl. btw

€ 100,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FRENZELIT
Serie
NOVAPHIT
Type
SSTC XP
Norm
EN 1514-1 IBC
Aantal inlagen
1
Nom. diameter
DN450
Druktrap flens
PN25
Buitendiameter
564 mm
Binnendiameter
458 mm
Dikte
3 mm
Dichtheid
1.35 g/cm³
Dikte inlage
0.1 mm
Norm flens
EN 1092-1 RF
Zuiverheid grafiet
>99 %
Materiaal inlage
RVS 316 L (1.4404)
Uitvoering inlagen
Gestrekt
Anti-stick
Ja
Temperatuurgebied
van -200 tot 450 °C
Max. druk
250 bar
as-gehalte %
<1 %
Weight loss %/hour at 670 C
<3 %
Zwavelgehalte PPM
<700
Gerelateerde producten

€ 766,13/ stukexcl. btw

€ 927,02incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026