Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Grafiet flensafdichting NOVAPHIT SSTC XP 300lbs 8" 1.5mm ASME B16.21 Raised face

  • ERIKS:12576186
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13,90/ stukexcl. btw

€ 16,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FRENZELIT
Serie
NOVAPHIT
Type
SSTC XP
Norm
ASME B16.21
Aantal inlagen
1
Nom. diameter
8"
Druktrap flens
300lbs
Buitendiameter
308 mm
Binnendiameter
219 mm
Dikte
1.5 mm
Dichtheid
1.35 g/cm³
Dikte inlage
0.1 mm
Norm flens
ASME B16.5 RF
Zuiverheid grafiet
>99 %
Materiaal inlage
RVS 316 L (1.4404)
Uitvoering inlagen
Gestrekt
Anti-stick
Ja
Temperatuurgebied
van -200 tot 450 °C
Max. druk
250 bar
as-gehalte %
<1 %
Weight loss %/hour at 670 C
<3 %
Zwavelgehalte PPM
<700