Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Grafiet flensafdichting NOVAPHIT SSTC XP 150lbs 10" 3mm ASME B16.21 Raised face

  • ERIKS:13511883
Image 1
Opslaan in lijst

€ 30,40/ stukexcl. btw

€ 36,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FRENZELIT
Serie
NOVAPHIT
Type
SSTC XP
Norm
ASME B16.21
Aantal inlagen
1
Nom. diameter
10"
Druktrap flens
150lbs
Buitendiameter
340 mm
Binnendiameter
273 mm
Dikte
3 mm
Dichtheid
1.35 g/cm³
Dikte inlage
0.1 mm
Norm flens
ASME B16.5 RF
Zuiverheid grafiet
>99 %
Materiaal inlage
RVS 316 L (1.4404)
Uitvoering inlagen
Gestrekt
Anti-stick
Ja
Temperatuurgebied
van -200 tot 450 °C
Max. druk
250 bar
as-gehalte %
<1 %
Weight loss %/hour at 670 C
<3 %
Zwavelgehalte PPM
<700
Gerelateerde producten

€ 766,13/ stukexcl. btw

€ 927,02incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026