€ 10,10/ stukexcl. btw
€ 12,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FRENZELIT |
Serie | NOVAPHIT |
Type | SSTC TA-L |
Norm | EN 1514-1 IBC |
Aantal inlagen | 1 |
Nom. diameter | DN125 |
Druktrap flens | PN25/40 |
Buitendiameter | 194 mm |
Binnendiameter | 141 mm |
Dikte | 2 mm |
Dichtheid | 1.37 g/cm³ |
Dikte inlage | 0.1 mm |
Norm flens | EN 1092-1 RF |
Zuiverheid grafiet | >99 % |
Materiaal inlage | RVS 316 L (1.4404) |
Uitvoering inlagen | Gestrekt |
Anti-stick | Ja |
Temperatuurgebied | van -200 tot 450 °C |
Max. druk | 250 bar |
as-gehalte % | <1 % |
Weight loss %/hour at 670 C | <4 % |
Zwavelgehalte PPM | <700 |