Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Grafiet flensafdichting NOVAPHIT SSTC TA-L PN16 DN250 1.6mm EN 1514-1 IBC Raised face

  • ERIKS:11328584
Image 1
De Novaphit SSTC TA-L-pakking bestaat uit 98% zuiver grafiet met een RVS strekmetalen inlage. Het grafiet is geïmpregneerd, waardoor de pakking voldoet aan de zware criteria van de TA-LUFT.

Zoekt u een andere afmeting of vorm? Neem contact met ons op!
Opslaan in lijst

€ 17,90/ stukexcl. btw

€ 21,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FRENZELIT
Serie
NOVAPHIT
Type
SSTC TA-L
Norm
EN 1514-1 IBC
Aantal inlagen
1
Nom. diameter
DN250
Druktrap flens
PN16
Buitendiameter
329 mm
Binnendiameter
273 mm
Dikte
1.6 mm
Dichtheid
1.37 g/cm³
Dikte inlage
0.1 mm
Norm flens
EN 1092-1 RF
Zuiverheid grafiet
>99 %
Materiaal inlage
RVS 316 L (1.4404)
Uitvoering inlagen
Gestrekt
Anti-stick
Ja
Temperatuurgebied
van -200 tot 450 °C
Max. druk
250 bar
as-gehalte %
<1 %
Weight loss %/hour at 670 C
<4 %
Zwavelgehalte PPM
<700
Gerelateerde producten

€ 215,00/ stukexcl. btw

€ 260,15incl. btw

20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026