Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Grafiet flensafdichting NOVAPHIT SSTC TA-L 300lbs 10" 1.6mm ASME B16.21 Raised face

  • ERIKS:11328558
Image 1
De Novaphit SSTC TA-L-pakking bestaat uit 98% zuiver grafiet met een RVS strekmetalen inlage. Het grafiet is geïmpregneerd, waardoor de pakking voldoet aan de zware criteria van de TA-LUFT.

Zoekt u een andere afmeting of vorm? Neem contact met ons op!
Opslaan in lijst

€ 23,20/ stukexcl. btw

€ 28,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FRENZELIT
Serie
NOVAPHIT
Type
SSTC TA-L
Norm
ASME B16.21
Aantal inlagen
1
Nom. diameter
10"
Druktrap flens
300lbs
Buitendiameter
362 mm
Binnendiameter
273 mm
Dikte
1.6 mm
Dichtheid
1.37 g/cm³
Dikte inlage
0.1 mm
Norm flens
ASME B16.5 RF
Zuiverheid grafiet
>99 %
Materiaal inlage
RVS 316 L (1.4404)
Uitvoering inlagen
Gestrekt
Anti-stick
Ja
Temperatuurgebied
van -200 tot 450 °C
Max. druk
250 bar
as-gehalte %
<1 %
Weight loss %/hour at 670 C
<4 %
Zwavelgehalte PPM
<700
Gerelateerde producten

€ 215,00/ stukexcl. btw

€ 260,15incl. btw

20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026