Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Grafiet flensafdichting NOVAPHIT SSTC PN10/16 DN100 1.5mm EN 1514-1 IBC Raised face

  • ERIKS:11179707
Image 1
Flensafdichting Novaphit SSTC bestaande uit hoogwaardig grafiet, versterkt met een gestrekt metalen inlage van RVS, door deinlage zeer goede terugvering en gelijkmatige vlaktedruk. Universeel toepasbaar in chemie en petrochemie, chemicaliën, gassen, stoom en oliën, fire safe. Temperatuur -240 tot +450 °C.

Zoekt u een andere afmeting of vorm? Neem contact met ons op!
Opslaan in lijst

€ 3,92/ stukexcl. btw

€ 4,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FRENZELIT
Serie
NOVAPHIT
Type
SSTC
Norm
EN 1514-1 IBC
Aantal inlagen
1
Nom. diameter
DN100
Druktrap flens
PN10/16
Buitendiameter
162 mm
Binnendiameter
115 mm
Dikte
1.5 mm
Dichtheid
1.35 g/cm³
Dikte inlage
0.1 mm
Norm flens
EN 1092-1 RF
Zuiverheid grafiet
>99 %
Materiaal inlage
RVS 316 L (1.4404)
Uitvoering inlagen
Gestrekt
Anti-stick
Ja
Temperatuurgebied
van -200 tot 450 °C
Max. druk
250 bar
as-gehalte %
<1 %
Weight loss %/hour at 670 C
<4 %
Zwavelgehalte PPM
<700
Gerelateerde producten

€ 161,50/ stukexcl. btw

€ 195,42incl. btw

21,905 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026