Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Grafiet flensafdichting NOVAPHIT SSTC 150lbs 1/2" 2mm ASME B16.21 Raised face

  • ERIKS:11323625
Image 1
Flensafdichting Novaphit SSTC bestaande uit hoogwaardig grafiet, versterkt met een gestrekt metalen inlage van RVS, door deinlage zeer goede terugvering en gelijkmatige vlaktedruk. Universeel toepasbaar in chemie en petrochemie, chemicaliën, gassen, stoom en oliën, fire safe. Temperatuur -240 tot +450 °C.

Zoekt u een andere afmeting of vorm? Neem contact met ons op!
Opslaan in lijst

€ 0,79/ stukexcl. btw

€ 0,96incl. btw

126 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FRENZELIT
Serie
NOVAPHIT
Type
SSTC
Norm
ASME B16.21
Aantal inlagen
1
Nom. diameter
1/2"
Druktrap flens
150lbs
Buitendiameter
48 mm
Binnendiameter
21 mm
Dikte
2 mm
Dichtheid
1.35 g/cm³
Dikte inlage
0.1 mm
Norm flens
ASME B16.5 RF
Zuiverheid grafiet
>99 %
Materiaal inlage
RVS 316 L (1.4404)
Uitvoering inlagen
Gestrekt
Anti-stick
Ja
Temperatuurgebied
van -200 tot 450 °C
Max. druk
250 bar
as-gehalte %
<1 %
Weight loss %/hour at 670 C
<4 %
Zwavelgehalte PPM
<700
Gerelateerde producten

€ 185,50/ stukexcl. btw

€ 224,46incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026