Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Grafiet afdichtingsplaat NOVAPHIT SSTC TA-L 1000x1000x1

  • ERIKS:12707669
Image 1
Opslaan in lijst

€ 175,50/ stukexcl. btw

€ 212,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FRENZELIT
Serie
NOVAPHIT
Type
SSTC TA-L
Aantal inlagen
1
Dikte
1 mm
Lengte
1000 mm
Breedte
1000 mm
Dichtheid
1.37 g/cm³
Dikte inlage
0.1 mm
Zuiverheid grafiet
≥99 %
as-gehalte %
≤1 %
Materiaal inlage
RVS 316 L (1.4404)
Uitvoering inlagen
Gestrekt
Temperatuurgebied
van -200 tot 450 °C
Max. druk
250 bar
Weight loss %/hour at 670 C
≤4 %
Zwavelgehalte PPM
<700
Anti-stick
Ja