€ 144,00/ stukexcl. btw
€ 174,24incl. btw
21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FRENZELIT |
Serie | NOVAPHIT |
Type | SSTC |
Aantal inlagen | 1 |
Dikte | 1 mm |
Lengte | 1000 mm |
Breedte | 1000 mm |
Dichtheid | 1.35 g/cm³ |
Dikte inlage | 0.1 mm |
Zuiverheid grafiet | ≥99 % |
as-gehalte % | ≤1 % |
Materiaal inlage | RVS 316 L (1.4404) |
Uitvoering inlagen | Gestrekt |
Temperatuurgebied | van -200 tot 450 °C |
Max. druk | 250 bar |
Weight loss %/hour at 670 C | ≤4 % |
Zwavelgehalte PPM | <700 |
Anti-stick | Ja |