Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FRENZELIT |
Serie | NOVAPHIT |
Type | MST XP |
Aantal inlagen | 5 |
Dikte | 3 mm |
Lengte | 1000 mm |
Breedte | 1000 mm |
Dichtheid | 1.3 g/cm³ |
Dikte inlage | 0.05 mm |
Zuiverheid grafiet | >99.5 % |
Materiaal inlage | RVS 316 L (1.4404) |
Uitvoering inlagen | Gestrekt |
Temperatuurgebied | van -200 tot 450 °C |
Max. druk | 250 bar |
Weight loss %/hour at 670 C | <3 % |
Zwavelgehalte PPM | <700 |
Anti-stick | Ja |