Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Grafiet afdichtingsplaat NOVAPHIT MST XP 1000x1000x2

  • ERIKS:12659102
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 11/01/2027
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FRENZELIT
Serie
NOVAPHIT
Type
MST XP
Aantal inlagen
3
Dikte
2 mm
Lengte
1000 mm
Breedte
1000 mm
Dichtheid
1.3 g/cm³
Dikte inlage
0.05 mm
Zuiverheid grafiet
>99.5 %
Materiaal inlage
RVS 316 L (1.4404)
Uitvoering inlagen
Gestrekt
Temperatuurgebied
van -200 tot 450 °C
Max. druk
250 bar
Weight loss %/hour at 670 C
<3 %
Zwavelgehalte PPM
<700
Anti-stick
Ja