Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Deken Isotherm 1000 2000X1600

  • ERIKS:10041429
Image 1
Deken Isotherm als bescherming tegen vonken, spatten van gesmolten staal, enz. Geschikt voor allerlei toepassingen, bijv. als blusdeken. Niet irriterend voor de huid. Ideaal voor vervanging glasvezel en keramische vezels.
Opslaan in lijst

€ 581,00/ stukexcl. btw

€ 703,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FRENZELIT
Lengte
2000 mm
Breedte
1600 mm
Warmtegeleidingscoëfficiënt
0.19