€ 98,20/ rolexcl. btw
€ 118,82incl. btw
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FRENZELIT |
Serie | Isotherm |
Type | 800 |
Max. temperatuur | 700 °C |
Dikte | 4 mm |
Breedte | 20 mm |
Lengte | 25 m |
Vorm | Zelfklevend |
Fabricagemethode | Gevlochten |
Kleur | Groen |
Materiaal | isoTHERM |