Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Band Isotherm 800 50m 50x3

  • ERIKS:11235475
Image 1
Opslaan in lijst

€ 208,00/ rolexcl. btw

€ 251,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FRENZELIT
Serie
Isotherm
Type
800
Max. temperatuur
700 °C
Dikte
3 mm
Breedte
50 mm
Lengte
50 m
Fabricagemethode
Gevlochten
Kleur
Groen
Materiaal
isoTHERM