Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Band Isotherm 800 50m 50x2

  • ERIKS:11281531
Image 1
Opslaan in lijst

278,50 €/ rolexcl. btw

336,99 €incl. btw

Verwachte leverdatum - 27.11.2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FRENZELIT
Serie
Isotherm
Type
800
Max. temperatuur
700 °C
Dikte
2 mm
Breedte
50 mm
Lengte
50 m
Fabricagemethode
Gevlochten
Kleur
Groen
Materiaal
isoTHERM