Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Band Isotherm 800 50m 40x2

  • ERIKS:11281530
Image 1
Opslaan in lijst

€ 141,00/ rolexcl. btw

€ 170,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FRENZELIT
Serie
Isotherm
Type
800
Max. temperatuur
700 °C
Dikte
2 mm
Breedte
40 mm
Lengte
50 m
Fabricagemethode
Gevlochten
Kleur
Groen
Materiaal
isoTHERM