Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Band Isotherm 800 25m 40x4-5

  • ERIKS:11281546
Image 1
Opslaan in lijst

€ 146,50/ rolexcl. btw

€ 177,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FRENZELIT
Serie
Isotherm
Type
800
Max. temperatuur
700 °C
Dikte
4 mm
Breedte
40 mm
Lengte
25 m
Fabricagemethode
Gevlochten
Kleur
Groen
Materiaal
isoTHERM