Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Band Isotherm 800 25m 100x4-5
FRENZELIT Band Isotherm 800 25m 100x4-5
ERIKS:
11281548
Opslaan in lijst
Log in om je specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 05/01/2027
Neem contact met ons op
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Specificaties
Documenten
Merk
FRENZELIT
Serie
Isotherm
Type
800
Max. temperatuur
700 °C
Dikte
4 mm
Breedte
100 mm
Lengte
25 m
Fabricagemethode
Gevlochten
Kleur
Groen
Materiaal
isoTHERM
Bekijk alle varianten
Inloggen