Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Band Isotherm 800 20m 100x9-10

  • ERIKS:11281552
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 08/01/2027
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FRENZELIT
Serie
Isotherm
Type
800
Max. temperatuur
700 °C
Dikte
9 mm
Breedte
100 mm
Lengte
20 m
Fabricagemethode
Gevlochten
Kleur
Groen
Materiaal
isoTHERM