Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Band Isoglas 20m 60x9

  • ERIKS:10041387
Image 1
Opslaan in lijst

€ 413,54/ rolexcl. btw

€ 500,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FRENZELIT
Serie
Isoglas
Max. temperatuur
450 °C
Dikte
9 mm
Breedte
60 mm
Lengte
25 m
Fabricagemethode
Gevlochten
Kleur
Wit
Materiaal
isoGLAS