Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Band Glasvezel 50m 80x3

  • ERIKS:10041411
Image 1
Glasvezelband gevlochten, temperatuurbestendig tot +550 °C. Tevens in open-mazig ladderband leverbaar.
Opslaan in lijst

€ 190,90/ rolexcl. btw

€ 230,99incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FRENZELIT
Max. temperatuur
550 °C
Materiaal
Glasvezel
Dikte
3 mm
Breedte
80 mm
Lengte
50 m
Vorm
Band
Fabricagemethode
Gevlochten