Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Band Glasvezel 25m 100x5

  • ERIKS:10041402
Image 1
Glasvezelband gevlochten, temperatuurbestendig tot +550 °C. Tevens in open-mazig ladderband leverbaar.
Opslaan in lijst

€ 298,54/ rolexcl. btw

€ 361,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FRENZELIT
Max. temperatuur
550 °C
Materiaal
Glasvezel
Dikte
5 mm
Breedte
100 mm
Lengte
25 m
Vorm
Band
Fabricagemethode
Gevlochten