Eriks
FORTIS

FORTIS Werkplaatswagen 910x475x1.000mm

  • ERIKS:14572797
  • Fabrikant:4317784767927
Image 1
Gereedschapswagen

Uitvoering: stevige staalplaatconstructie, met 7 eenzijdig uittrekbare schuifladen (5 x 75; 2 x 154 mm hoog, elk individueel indeelbaar), volledig uittrekbaar, ladengeleiding op kogellagers. Beide zijden met vierkant-perforatie 9 x 9 mm voor het aanbrengen van verschillende toebehoren. Schuiflade met 2,5 mm dikke beschermmat ter bescherming van de ladebodem. Met deuren met gasveren aan beide zijden. Centraal afsluitbaar met cilinderslot. Werkplatform met geribbelde, 10 mm dikke schuimstof mat. 2 wielen en 2 zwenkwielen met vastzetinrichting. Oppervlak poedergecoat, corpus zwart, schuifladen grijs. Wordt geleverd inclusief 3 magazijnbakken.

Opslaan in lijst

€ 936,51/ stukexcl. btw

€ 1.133,18incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORTIS