Uitvoering: meetvlakken van roestvrij staal, gehard en fijn geslepen, schuif en geleider van aluminium. Licht, gelijkmatig bewegen door dubbele prismageleiding. Met vergrendelingsschroef en meetpunten, cijferhoogte LCD 10,5 mm. Wordt incl. batterij CR2032, 3 V, in kunststof cassette geleverd, vanaf 1.500 mm in doos.
Functies: in- en uitschakeling, mm/inch-omschakeling, reset (nulpuntinstelling) in elke stand mogelijk.
Toepassing: voor in- en uitwendige metingen.
€ 4.691,90/ stukexcl. btw
€ 5.677,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150