Eriks
FORTIS

FORTIS Werkplaatsschuifmaat digitaal met punt 300mm

  • ERIKS:14572789
  • Fabrikant:4317784731294
Image 1
Digitale werkplaatsschuifmaat, lichtmetaal, met meetpunten

Uitvoering: meetvlakken van roestvrij staal, gehard en fijn geslepen, schuif en geleider van aluminium. Licht, gelijkmatig bewegen door dubbele prismageleiding. Met vergrendelingsschroef en meetpunten, cijferhoogte LCD 10,5 mm. Wordt incl. batterij CR2032, 3 V, in kunststof cassette geleverd, vanaf 1.500 mm in doos.

Functies: in- en uitschakeling, mm/inch-omschakeling, reset (nulpuntinstelling) in elke stand mogelijk.

Toepassing: voor in- en uitwendige metingen.

Opslaan in lijst

€ 357,38/ stukexcl. btw

€ 432,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORTIS