Eriks
FORTIS

FORTIS Vlakkenspanhouder JISB6339ADB BT50 10mm A50

  • ERIKS:14389312
  • Fabrikant:4317784722445
Image 1
Weldonhoudersysteem, BT 50

Uitvoering: van gelegeerd gehard staal, met een trekvastheid in de kern van ca. 950 N/mm² en een hardingsdiepte van min. 0,5 mm. Conus volgens DIN 254.

Tolerantie conushoek: AT3
Oppervlakteruwheid van de conus: Ra < 0,001 mm
Boorgattolerantie: H5
Gehard: 58 ±2 HRC

Toepassing: voor de opname van gereedschap met cilindrische schacht en zijdelings meeneemvlak.

Leveringsomvang: Weldonhouder met spanbout.

Opslaan in lijst

€ 98,92/ stukexcl. btw

€ 119,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORTIS